品番 : EA109MG-105
品名 : 10号 インク筆(豚毛)
仕様
刷り込み用 | |||
毛材質 | 豚毛 | ||
---|---|---|---|
堅木柄 | |||
全長 | 160mm | サイズ | 10号 |
毛丈 | 26mm | 毛幅 | 19mm |
重量 | 15g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,420 円(税抜)/ 2,662 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 39 (2024/06/09 10:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0147ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA109MG-101 2号 インク筆(豚毛) |
EA109MG-102 4号 インク筆(豚毛) |
EA109MG-103 6号 インク筆(豚毛) |
EA109MG-105 10号 インク筆(豚毛) |
拡大