品番 : EA109MG-102
品名 : 4号 インク筆(豚毛)
仕様
刷り込み用 | |||
毛材質 | 豚毛 | ||
---|---|---|---|
堅木柄 | |||
全長 | 144mm | サイズ | 4号 |
毛丈 | 17mm | 毛幅 | 11mm |
重量 | 6g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,410 円(税抜)/ 1,551 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/21 02:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0147ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA109MG-101 2号 インク筆(豚毛) |
EA109MG-102 4号 インク筆(豚毛) |
EA109MG-103 6号 インク筆(豚毛) |
EA109MG-105 10号 インク筆(豚毛) |
拡大