品番 : EA109MG-52
品名 : 4号 平筆(タクロン毛)
毛質が柔らかく、耐久性に優れたタクロン毛を使用
仕様
| レタリング、イラスト、塗り込み用 | |||
| 毛材質 | タクロン毛 | ||
|---|---|---|---|
| 漆柄 | |||
| 全長 | 179mm | サイズ | 4号 |
| 毛丈 | 9mm | 毛幅 | 5mm |
| 重量 | 4g | ||
| 合成繊維製でありながら、しなやかな弾力性を持ち、細い先端をしっかりと保つため、精密な描写が可能です。 | |||
| 水彩、テンペラ、アクリル、油絵具、インクなど、様々な種類の絵の具での使用に適しています。 | |||
| ニッケルメッキの口金は腐食に強く、ブラシの寿命を延ばします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,320 円(税抜)/ 2,552 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 146 (2026/07/29 19:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0146ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109MG-51 2号 平筆(タクロン毛) |
| EA109MG-52 4号 平筆(タクロン毛) |
| EA109MG-53 6号 平筆(タクロン毛) |
| EA109MG-54 8号 平筆(タクロン毛) |
| EA109MG-55 10号 平筆(タクロン毛) |
ウェブカタログ画像
拡大
