詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109MG-54

品名 : 8号 平筆(タクロン毛)

毛質が柔らかく、耐久性に優れたタクロン毛を使用

仕様

レタリング、イラスト、塗り込み用
毛材質 タクロン毛
漆柄
全長 184mm サイズ 8号
毛丈 12mm 毛幅 7mm
重量 4g
合成繊維製でありながら、しなやかな弾力性を持ち、細い先端をしっかりと保つため、精密な描写が可能です。
水彩、テンペラ、アクリル、油絵具、インクなど、様々な種類の絵の具での使用に適しています。
ニッケルメッキの口金は腐食に強く、ブラシの寿命を延ばします。
追加説明
カタログ価格

1,710 円(税抜)/ 1,881 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:40現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0146ページ

代替品

EA109MG-55
  • 品番

    EA109MG-55

  • コメント

    サイズ・毛丈・毛幅に違いあり

バリエーション一覧
EA109MG-51 2号 平筆(タクロン毛)
EA109MG-52 4号 平筆(タクロン毛)
EA109MG-53 6号 平筆(タクロン毛)
EA109MG-54 8号 平筆(タクロン毛)
EA109MG-55 10号 平筆(タクロン毛)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top