詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109MG-53

品名 : 6号 平筆(タクロン毛)

毛質が柔らかく、耐久性に優れたタクロン毛を使用

仕様

レタリング、イラスト、塗り込み用
毛材質 タクロン毛
漆柄
全長 181mm サイズ 6号
毛丈 11mm 毛幅 6mm
重量 4g
合成繊維製でありながら、しなやかな弾力性を持ち、細い先端をしっかりと保つため、精密な描写が可能です。
水彩、テンペラ、アクリル、油絵具、インクなど、様々な種類の絵の具での使用に適しています。
ニッケルメッキの口金は腐食に強く、ブラシの寿命を延ばします。
追加説明
カタログ価格

3,020 (税抜)/ 3,322 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 129

(2026/09/15 05:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0146ページ
バリエーション一覧
EA109MG-51 2号 平筆(タクロン毛)
EA109MG-52 4号 平筆(タクロン毛)
EA109MG-53 6号 平筆(タクロン毛)
EA109MG-54 8号 平筆(タクロン毛)
EA109MG-55 10号 平筆(タクロン毛)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top