品番 : EA109MG-80
品名 : 10号 丸筆(ラクダ毛)
弾力性、手触りの柔らかさに優れたラクダ毛を使用
仕様
ペイントの細部の作業に最適です。 | |||
絵画用の絵筆や糊付けよう作業筆にもご使用いただけます。 | |||
毛材質 | ラクダ毛 | 全長 | 203mm |
---|---|---|---|
サイズ | 10号 | 毛丈 | 25.4mm |
毛幅 | 7mm | 重量 | 7g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,030 円(税抜)/ 2,233 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/20 21:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0147ページ |
代替品
|
拡大