品番 : EA109MG-92
品名 : 6.4mm 平筆(ラクダ毛)
弾力性、手触りの柔らかさに優れたラクダ毛を使用
仕様
| 毛材質 | ラクダ毛 | 全長 | 175mm |
|---|---|---|---|
| サイズ | 1/4インチ | 毛丈 | 13mm |
| 毛幅 | 9mm | 重量 | 3g |
| レタリング、イラスト、塗り込み用 | |||
| 木柄 | |||
| キャメル毛の柔らかさと平筆の形状が、様々な作業に柔軟に対応します。 | |||
| 絵の具や接着剤などをムラなく塗布でき、滑らかな仕上がりを可能にします。 | |||
| 高品質なニッケルメッキの口金がブラシの寿命を延ばし、長く愛用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/16 15:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0146ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109MG-91 3.2mm 平筆(ラクダ毛) |
| EA109MG-92 6.4mm 平筆(ラクダ毛) |
| EA109MG-93 9.5mm 平筆(ラクダ毛) |
| EA109MG-94 12.7mm 平筆(ラクダ毛) |
| EA109MG-95 15.9mm 平筆(ラクダ毛) |
| EA109MG-96 19.1mm 平筆(ラクダ毛) |
ウェブカタログ画像
拡大

