詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109MG-94

品名 : 12.7mm 平筆(ラクダ毛)

弾力性、手触りの柔らかさに優れたラクダ毛を使用

仕様

毛材質 ラクダ毛 全長 192mm
サイズ 1/2インチ 毛丈 16mm
毛幅 10mm 重量 6g
レタリング、イラスト、塗り込み用
木柄
キャメル毛の柔らかさと平筆の形状が、様々な作業に柔軟に対応します。
絵の具や接着剤などをムラなく塗布でき、滑らかな仕上がりを可能にします。
高品質なニッケルメッキの口金がブラシの寿命を延ばし、長く愛用できます。
追加説明
カタログ価格

1,310 円(税抜)/ 1,441 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/08 05:43現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0146ページ

代替品

EA109MK-45
バリエーション一覧
EA109MG-91 3.2mm 平筆(ラクダ毛)
EA109MG-92 6.4mm 平筆(ラクダ毛)
EA109MG-93 9.5mm 平筆(ラクダ毛)
EA109MG-94 12.7mm 平筆(ラクダ毛)
EA109MG-95 15.9mm 平筆(ラクダ毛)
EA109MG-96 19.1mm 平筆(ラクダ毛)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top