品番 : EA109MG-91
品名 : 3.2mm 平筆(ラクダ毛)
弾力性、手触りの柔らかさに優れたラクダ毛を使用
仕様
レタリング、イラスト、塗り込み用 | |||
毛材質 | ラクダ毛 | ||
---|---|---|---|
木柄 | |||
全長 | 173mm | サイズ | 1/8インチ |
毛丈 | 8mm | 毛幅 | 5mm |
重量 | 4g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,390 円(税抜)/ 1,529 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 16 (2024/05/17 18:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0147ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA109MG-91 3.2mm 平筆(ラクダ毛) |
EA109MG-92 6.4mm 平筆(ラクダ毛) |
EA109MG-93 9.5mm 平筆(ラクダ毛) |
EA109MG-94 12.7mm 平筆(ラクダ毛) |
EA109MG-95 15.9mm 平筆(ラクダ毛) |
EA109MG-96 19.1mm 平筆(ラクダ毛) |
拡大