品番 : EA109MK-51
品名 : 2号 平筆(羊毛/白)
仕様
| サイズ | 2号 | 毛丈 | 9mm |
|---|---|---|---|
| 毛幅 | 6mm | 全長 | 202mm |
| 材質 | 毛:羊毛 柄:木 |
用途 | ポスターカラーの細部用 |
| 油性用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
380 円(税抜)/ 418 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/04/01 16:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0146ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109MK-55 5本組 平筆(1号-5号) |
| EA109MK-50 1号 平筆(羊毛/白) |
| EA109MK-51 2号 平筆(羊毛/白) |
| EA109MK-52 3号 平筆(羊毛/白) |
| EA109MK-53 4号 平筆(羊毛/白) |
| EA109MK-54 5号 平筆(羊毛/白) |
