詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109MK-50

品名 : 1号 平筆(羊毛/白)

仕様

サイズ 1号 毛丈 7mm
毛幅 4mm 全長 200mm
材質 毛:羊毛
柄:木
用途 ポスターカラーの細部用
油性用
追加説明
カタログ価格

315 (税抜)/ 347 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/04/01 17:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0146ページ
バリエーション一覧
EA109MK-55 5本組 平筆(1号-5号)
EA109MK-50 1号 平筆(羊毛/白)
EA109MK-51 2号 平筆(羊毛/白)
EA109MK-52 3号 平筆(羊毛/白)
EA109MK-53 4号 平筆(羊毛/白)
EA109MK-54 5号 平筆(羊毛/白)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top