品番 : EA109MK-55
品名 : 5本組 平筆(1号-5号)
仕様
| セット内容 | 5本セット(1・2・3・4・5号) | 毛丈 | 1号:7mm 2号:9mm 3号:10mm 4号:13mm 5号:15mm |
|---|---|---|---|
| 毛幅 | 1号:4mm 2号:6mm 3号:8mm 4号:9.5mm 5号:11mm |
全長 | 1号:200mm 2号:202mm 3号:207mm 4号:214mm 5号:218mm |
| 材質 | 毛:羊毛 柄:木 |
用途 | ポスターカラーの細部用 |
| 油性用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,130 円(税抜)/ 2,343 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/24 11:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0146ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109MK-55 5本組 平筆(1号-5号) |
| EA109MK-50 1号 平筆(羊毛/白) |
| EA109MK-51 2号 平筆(羊毛/白) |
| EA109MK-52 3号 平筆(羊毛/白) |
| EA109MK-53 4号 平筆(羊毛/白) |
| EA109MK-54 5号 平筆(羊毛/白) |
