品番 : EA109MJ-0
品名 : 0号 文字筆(馬毛)
仕様
| サイズ | 0号 | 毛丈 | 15mm |
|---|---|---|---|
| 毛幅 | 3mm | 全長 | 205mm |
| 水性・油性用 | |||
| 馬毛 | |||
| ペンキ用筆 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
320 円(税抜)/ 352 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/02/23 22:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0145ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109MJ-0 0号 文字筆(馬毛) |
| EA109MJ-1 1号 文字筆(馬毛) |
| EA109MJ-1.5 1.5号 文字筆(馬毛) |
| EA109MJ-2 2号 文字筆(馬毛) |
| EA109MJ-2.5 2.5号 文字筆(馬毛) |
| EA109MJ-3 3号 文字筆(馬毛) |
ウェブカタログ画像
拡大
