詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109MJ-2

品名 : 2号 文字筆(馬毛)

仕様

毛材質 馬毛 用途 水性・油性用
サイズ 2号 全長 210mm
毛丈 26mm 毛幅 5mm
追加説明
カタログ価格

550 円(税抜)/ 605 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/11/23 11:37現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0145ページ

代替品

EA109MJ-40
バリエーション一覧
EA109MJ-0 0号 文字筆(馬毛)
EA109MJ-1 1号 文字筆(馬毛)
EA109MJ-1.5 1.5号 文字筆(馬毛)
EA109MJ-2 2号 文字筆(馬毛)
EA109MJ-2.5 2.5号 文字筆(馬毛)
EA109MJ-3 3号 文字筆(馬毛)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top