品番 : EA109MJ-2.5
品名 : 2.5号 文字筆(馬毛)
仕様
サイズ | 2.5号 | 毛丈 | 32mm |
---|---|---|---|
毛幅 | 6.5mm | 全長 | 221mm |
水性・油性用 | |||
馬毛 | |||
ペンキ用筆 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
710 円(税抜)/ 781 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/05/12 23:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0144ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA109MJ-0 0号 文字筆(馬毛) |
EA109MJ-1 1号 文字筆(馬毛) |
EA109MJ-1.5 1.5号 文字筆(馬毛) |
EA109MJ-2 2号 文字筆(馬毛) |
EA109MJ-2.5 2.5号 文字筆(馬毛) |
EA109MJ-3 3号 文字筆(馬毛) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)