詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109MJ-132

品名 : 1号 文字筆(イタチ毛)

仕様

サイズ 1号 毛丈 21mm
毛幅 5mm 全長 220mm
水性・油性用
イタチ毛
腰が強く毛先もしなやかなところから、中細筆の中で一番幅広く使われます。
「切れ」がよく版下、書道、看板書きなどに好評。
追加説明
カタログ価格

1,780 円(税抜)/ 1,958 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/09 07:45現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0145ページ
バリエーション一覧
EA109MJ-131 0号 文字筆(イタチ毛)
EA109MJ-132 1号 文字筆(イタチ毛)
EA109MJ-133 1.5号 文字筆(イタチ毛)
EA109MJ-134 2号 文字筆(イタチ毛)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top