品番 : EA109MJ-133
品名 : 1.5号 文字筆(イタチ毛)
仕様
| サイズ | 1.5号 | 毛丈 | 25mm |
|---|---|---|---|
| 毛幅 | 5.5mm | 全長 | 220mm |
| 水性・油性用 | |||
| イタチ毛 | |||
| 腰が強く毛先もしなやかなところから、中細筆の中で一番幅広く使われます。 | |||
| 「切れ」がよく版下、書道、看板書きなどに好評。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,970 円(税抜)/ 3,267 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/09 07:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0145ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109MJ-131 0号 文字筆(イタチ毛) |
| EA109MJ-132 1号 文字筆(イタチ毛) |
| EA109MJ-133 1.5号 文字筆(イタチ毛) |
| EA109MJ-134 2号 文字筆(イタチ毛) |
ウェブカタログ画像
拡大
