品番 : EA109MJ-134
品名 : 2号 文字筆(イタチ毛)
仕様
サイズ | 2号 | 毛丈 | 30mm |
---|---|---|---|
毛幅 | 7.0mm | 全長 | 225mm |
水性・油性用 | |||
イタチ毛 | |||
腰が強く毛先もしなやかなところから、中細筆の中で一番幅広く使われます。 | |||
「切れ」がよく版下、書道、看板書きなどに好評。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,380 円(税抜)/ 4,818 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/24 06:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0144ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA109MJ-131 0号 文字筆(イタチ毛) |
EA109MJ-132 1号 文字筆(イタチ毛) |
EA109MJ-133 1.5号 文字筆(イタチ毛) |
EA109MJ-134 2号 文字筆(イタチ毛) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)