詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109MK-383

品名 : 4号 丸筆(豚毛)

仕様

メーカー サクラクレパス 型番 BR#4
サイズ 4号 毛丈 15mm
毛幅 φ3.3mm 材質 軸:AS、穂先:豚毛、金具:アルミニウム
全長 223mm
良質の豚毛を使用しています。
適度の腰と水含み、ハキ出しがよく、穂先のまとまりも優れています。
軸はインジェクション(射出)成型軸
追加説明
カタログ価格

240 (税抜)/ 264 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/08/10 13:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0146ページ
バリエーション一覧
EA109MK-381 0号 丸筆(豚毛)
EA109MK-382 2号 丸筆(豚毛)
EA109MK-383 4号 丸筆(豚毛)
EA109MK-384 6号 丸筆(豚毛)
EA109MK-385 8号 丸筆(豚毛)
EA109MK-386 10号 丸筆(豚毛)
EA109MK-387 12号 丸筆(豚毛)
EA109MK-388 14号 丸筆(豚毛)
EA109MK-389 16号 丸筆(豚毛)
EA109MK-390 18号 丸筆(豚毛)
EA109MK-391 20号 丸筆(豚毛)
ウェブカタログ画像
画像はEA109MK-386です。筆先はサブ画像参照ください。
  • 画像はEA109MK-386です。筆先はサブ画像参照ください。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top