品番 : EA109MK-385
品名 : 8号 丸筆(豚毛)
仕様
| メーカー | サクラクレパス | 型番 | BR#8 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 8号 | 毛丈 | 21mm |
| 毛幅 | φ5mm | 材質 | 軸:AS、穂先:豚毛、金具:アルミニウム |
| 全長 | 234mm | ||
| 良質の豚毛を使用しています。 | |||
| 適度の腰と水含み、ハキ出しがよく、穂先のまとまりも優れています。 | |||
| 軸はインジェクション(射出)成型軸 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
310 円(税抜)/ 341 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/02/15 05:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0146ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA109MK-386です。筆先はサブ画像参照ください。
