品番 : EA109MK-391
品名 : 20号 丸筆(豚毛)
仕様
メーカー | サクラクレパス | 型番 | BR#20 |
---|---|---|---|
サイズ | 20号 | 毛丈 | 35mm |
毛幅 | φ10.5mm | 材質 | 豚毛 |
全長(mm) | 289.5 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
690 円(税抜)/ 759 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/21 09:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0146ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA109MK-386です。筆先はサブ画像参照ください。