品番 : EA109MK-411
品名 : [小] デザイン面相筆(混毛)
仕様
| メーカー | サクラクレパス | サイズ | 小 |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 12mm | 毛幅 | 3mm |
| 材質 | 軸:ABS、穂先:馬毛・PBTの混毛 | 全長 | 193mm |
| 毛に弾力性があり、使いやすい設計です。 | |||
| 絵の具含みが優れています。 | |||
| 穂先のまとまりがよく、デザインワークに適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
200 円(税抜)/ 220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/08/09 22:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0145ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109MK-411 [小] デザイン面相筆(混毛) |
| EA109MK-412 [中] デザイン面相筆(混毛) |
| EA109MK-413 [中] デザイン彩色筆(混毛) |
| EA109MK-414 [大] デザイン彩色筆(混毛) |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA109MK-412です。筆先はサブ画像参照ください。
