品番 : EA109MK-413
品名 : [中] デザイン彩色筆(混毛)
仕様
メーカー | サクラクレパス | サイズ | 中 |
---|---|---|---|
毛丈 | 23mm | 毛幅 | 6mm |
材質 | 羊毛・PBT・鹿毛の混毛 | 全長(mm) | 216 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
290 円(税抜)/ 319 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/06/17 23:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0145ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA109MK-411 [小] デザイン面相筆(混毛) |
EA109MK-412 [中] デザイン面相筆(混毛) |
EA109MK-413 [中] デザイン彩色筆(混毛) |
EA109MK-414 [大] デザイン彩色筆(混毛) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA109MK-412です。筆先はサブ画像参照ください。