詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109MK-414

品名 : [大] デザイン彩色筆(混毛)

仕様

メーカー サクラクレパス サイズ
毛丈 26mm 毛幅 7mm
材質 軸:ABS、穂先:羊毛・PBT・鹿毛の混毛 全長 220mm
毛に弾力性があり、使いやすい設計です。
絵の具含みが優れています。
穂先のまとまりがよく、デザインワークに適しています。
追加説明
カタログ価格

320 (税抜)/ 352 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/08/09 22:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0145ページ
バリエーション一覧
EA109MK-411 [小] デザイン面相筆(混毛)
EA109MK-412 [中] デザイン面相筆(混毛)
EA109MK-413 [中] デザイン彩色筆(混毛)
EA109MK-414 [大] デザイン彩色筆(混毛)
ウェブカタログ画像
画像はEA109MK-412です。筆先はサブ画像参照ください。
  • 画像はEA109MK-412です。筆先はサブ画像参照ください。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top