詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109MK-416

品名 : 2号 デザイン平筆(羊毛)

仕様

メーカー サクラクレパス サイズ 2号
毛丈 13mm 毛幅 8mm
材質 軸:ABS、穂先:羊毛、金具:真鍮クロムメッキ 全長 230mm
重量 7g
絵の具含みが優れています。
穂先のまとまりがよく、デザインワークに適しています。
毛に弾力性があり、使いやすい設計です。
追加説明
カタログ価格

260 (税抜)/ 286 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/07/16 17:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0146ページ
バリエーション一覧
EA109MK-416 2号 デザイン平筆(羊毛)
EA109MK-417 4号 デザイン平筆(羊毛)
EA109MK-418 6号 デザイン平筆(羊毛)
ウェブカタログ画像
画像はEA109MK-417です。筆先はサブ画像参照ください。
  • 画像はEA109MK-417です。筆先はサブ画像参照ください。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top