品番 : EA109MK-418
品名 : 6号 デザイン平筆(羊毛)
仕様
メーカー | サクラクレパス | サイズ | 6号 |
---|---|---|---|
毛丈 | 22mm | 毛幅 | 16mm |
材質 | 羊毛 | 全長(mm) | 256 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
460 円(税抜)/ 506 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2025/08/21 16:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0146ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA109MK-416 2号 デザイン平筆(羊毛) |
EA109MK-417 4号 デザイン平筆(羊毛) |
EA109MK-418 6号 デザイン平筆(羊毛) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA109MK-417です。筆先はサブ画像参照ください。