品番 : EA109MK-417
品名 : 4号 デザイン平筆(羊毛)
仕様
| メーカー | サクラクレパス | サイズ | 4号 |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 18mm | 毛幅 | 11.8mm |
| 材質 | 軸:ABS、穂先:羊毛、金具:真鍮クロムメッキ | 全長 | 240mm |
| 重量 | 7g | ||
| 絵の具含みが優れています。 | |||
| 穂先のまとまりがよく、デザインワークに適しています。 | |||
| 毛に弾力性があり、使いやすい設計です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
340 円(税抜)/ 374 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/20 09:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0146ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109MK-416 2号 デザイン平筆(羊毛) |
| EA109MK-417 4号 デザイン平筆(羊毛) |
| EA109MK-418 6号 デザイン平筆(羊毛) |
ウェブカタログ画像
拡大
