詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109NE-71

品名 : 100mm(13mm) ローラー刷毛セット

仕様

<セット内容> 2点セット
 EA109NE-76 (ローラー 2本入)×1パック
 EA109NC-4 (ハンドル)×1本
EA109NE-76 (ローラー)仕様
 ・毛材質:ポリエステル
 ・毛幅:100mm
 ・毛丈:13mm
 ・ローラー外径:35mm
 ・ローラー内径:18mm
 ・重量:20g
EA109NC-4 (ハンドル)仕様
 ・材質:軸:スチール、ハンドル:プラスチック
 ・サイズ:100×360mm 
 ・軸径:6mm
 ・重量:133g
平滑調仕上げが可能です。
追加説明
カタログ価格

1,720 (税抜)/ 1,892 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/07/22 10:46現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0152ページ
バリエーション一覧
EA109NE-71 100mm(13mm) ローラー刷毛セット
EA109NE-72 150mm(13mm) ローラー刷毛セット
EA109NE-73 175mm(13mm) ローラー刷毛セット
EA109NE-76 100mm(13mm) 交換用ローラー(2本)
EA109NE-77 150mm(13mm) 交換用ローラー(2本)
EA109NE-78 175mm(13mm) 交換用ローラー(2本)
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top