品番 : EA109SB-1
品名 : 6.4x178mm チューブブラシ(真鍮製)
柄の部分は柔らかく、曲げて使うことができます。
仕様
| ブラシサイズ | φ6.4×38mm | 全長 | 178mm |
|---|---|---|---|
| 線径 | 0.10mm | ブラシ材質 | 真鍮 |
| 柄材質 | スチール | ||
| シングルねじり、シングルステム型 | |||
| パイプなどの内面掃除に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
730 円(税抜)/ 803 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 222 (2026/11/01 08:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0056ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
