詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109SB-25

品名 : 19.0x680mm チューブブラシ(真鍮製)

柄の部分は柔らかく、曲げて使うことができます。

仕様

ブラシ材質 真鍮 柄材質 スチール
ブラシサイズ φ19.0×78mm 全長 680mm
線径 0.12mm
シングルねじり、シングルステム型
パイプなどの内面掃除に
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,910 (税抜)/ 2,101 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 29

(2026/08/24 03:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0056ページ

代替品

EA109SK-18
  • 品番

    EA109SK-18

  • コメント

    ブラシ径:φ18 全長:450mm

バリエーション一覧
EA109SB-1 6.4x178mm チューブブラシ(真鍮製)
EA109SB-2 8.0x178mm チューブブラシ(真鍮製)
EA109SB-3 9.5x200mm チューブブラシ(真鍮製)
EA109SB-4 11.1x200mm チューブブラシ(真鍮製)
EA109SB-5 12.7x200mm チューブブラシ(真鍮製)
EA109SB-6 15.9x230mm チューブブラシ(真鍮製)
EA109SB-7 19.0x230mm チューブブラシ(真鍮製)
EA109SB-8 22.2x250mm チューブブラシ(真鍮製)
EA109SB-9 25.4x250mm チューブブラシ(真鍮製)
EA109SB-11 6.4x380mm チューブブラシ(真鍮製)
EA109SB-12 9.5x380mm チューブブラシ(真鍮製)
EA109SB-13 12.7x380mm チューブブラシ(真鍮製)
EA109SB-14 15.9x380mm チューブブラシ(真鍮製)
EA109SB-16 22.2x380mm チューブブラシ(真鍮製)
EA109SB-17 25.4x380mm チューブブラシ(真鍮製)
EA109SB-21 6.4x680mm チューブブラシ(真鍮製)
EA109SB-22 9.5x680mm チューブブラシ(真鍮製)
EA109SB-23 12.7x680mm チューブブラシ(真鍮製)
EA109SB-25 19.0x680mm チューブブラシ(真鍮製)
EA109SB-26 22.2x680mm チューブブラシ(真鍮製)
EA109SB-27 25.4x680mm チューブブラシ(真鍮製)
EA109SB-28 32.0x680mm チューブブラシ(真鍮製)
EA109SB-29 38.0x680mm チューブブラシ(真鍮製)
EA109SB-15 19.0x380mm チューブブラシ(真鍮製)
EA109SB-24 15.9x680mm チューブブラシ(真鍮製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top