品番 : EA109SB-2
品名 : 8.0x178mm チューブブラシ(真鍮製)
柄の部分は柔らかく、曲げて使うことができます。
仕様
| ブラシ材質 | 真鍮 | 柄材質 | スチール |
|---|---|---|---|
| ブラシサイズ | φ8.0×38mm | 全長 | 178mm |
| 線径 | 0.10mm | ||
| シングルねじり、シングルステム型 | |||
| パイプなどの内面掃除に | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
725 円(税抜)/ 798 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 205 (2026/08/24 03:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0056ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

