品番 : EA109SE-10
品名 : 10x450mm チューブブラシ(馬毛)
ハンドルは曲げて使用できます
仕様
ブラシ材質 | 馬毛 | ブラシサイズ | φ10×50mm |
---|---|---|---|
全長 | 450mm | ||
シングルねじり・シングルステム型 |
追加説明 |
●静電気の発生が少ないです。●アルカリに溶解しやすいです。(2013/11/22 0838) |
---|
カタログ価格 |
610 円(税抜)/ 671 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2024/06/01 18:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0054ページ |
代替品
|