品番 : EA109SE-28
品名 : 28x450mm チューブブラシ(馬毛)
仕様
| ブラシサイズ | φ28×100mm | 全長 | 450mm |
|---|---|---|---|
| ブラシ材質 | 馬毛 | ハンドル材質 | スチール |
| シングルねじり・シングルステム型 | |||
| ハンドルは曲げて使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
550 円(税抜)/ 605 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/08 21:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0056ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
