詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109SE-44

品名 : 44x450mm チューブブラシ(馬毛)

仕様

ブラシサイズ φ44×100mm 全長 450mm
ブラシ材質 馬毛 ハンドル材質 スチール
シングルねじり・シングルステム型
ハンドルは曲げて使用できます。
追加説明
カタログ価格

595 円(税抜)/ 655 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/10/01 01:37現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0056ページ

代替品

EA109SK-44
  • 品番

    EA109SK-44

  • コメント

    44x450mm 真鍮ブラシ

バリエーション一覧
EA109SE-8 8x450mm チューブブラシ(馬毛)
EA109SE-10 10x450mm チューブブラシ(馬毛)
EA109SE-12 12x450mm チューブブラシ(馬毛)
EA109SE-14 14x450mm チューブブラシ(馬毛)
EA109SE-16 16x450mm チューブブラシ(馬毛)
EA109SE-18 18x450mm チューブブラシ(馬毛)
EA109SE-22 22x450mm チューブブラシ(馬毛)
EA109SE-25 25x450mm チューブブラシ(馬毛)
EA109SE-28 28x450mm チューブブラシ(馬毛)
EA109SE-30 30x450mm チューブブラシ(馬毛)
EA109SE-35 35x450mm チューブブラシ(馬毛)
EA109SE-44 44x450mm チューブブラシ(馬毛)
EA109SE-50 50x450mm チューブブラシ(馬毛)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top