品番 : EA109SL-13
品名 : 12.7x680mm チューブブラシ(ステンレス製)
柄の部分は柔らかく、曲げて使うことができます。
仕様
| ブラシサイズ | φ13×78mm | 全長 | 680mm |
|---|---|---|---|
| ブラシ材質 | ステンレス | ||
| パイプ等の内面掃除に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,700 円(税抜)/ 1,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/10/10 10:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0055ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
