詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109SL-16

品名 : 16.0x680mm チューブブラシ(ステンレス製)

柄の部分は柔らかく、曲げて使うことができます。

仕様

全長 680mm ブラシ材質 ステンレス
パイプ等の内面掃除に
ブラシサイズ φ16×78mm
追加説明
カタログ価格

1,810 (税抜)/ 1,991 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 47

(2026/07/28 02:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0055ページ
バリエーション一覧
EA109SL-6 6.5x680mm チューブブラシ(ステンレス製)
EA109SL-9 9.5x680mm チューブブラシ(ステンレス製)
EA109SL-13 12.7x680mm チューブブラシ(ステンレス製)
EA109SL-16 16.0x680mm チューブブラシ(ステンレス製)
EA109SL-19 19.0x680mm チューブブラシ(ステンレス製)
EA109SL-22 22.2x680mm チューブブラシ(ステンレス製)
EA109SL-25 25.4x680mm チューブブラシ(ステンレス製)
EA109SL-32 32.0x680mm チューブブラシ(ステンレス製)
EA109SL-38 38.0x680mm チューブブラシ(ステンレス製)
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top