品番 : EA109SL-38
品名 : 38.0x680mm チューブブラシ(ステンレス製)
柄の部分は柔らかく、曲げて使うことができます。
仕様
| 全長 | 680mm | ブラシ材質 | ステンレス |
|---|---|---|---|
| パイプ等の内面掃除に | |||
| ブラシサイズ | φ38×75mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,980 円(税抜)/ 2,178 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/07/28 02:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0055ページ | ||||
メイン画像
拡大
