品番 : EA109WZ-1
品名 : フィンクリーナーセット
仕様
<セット内容> | |||
138mmフィンブラシ | |||
320mmフィンクリーナーブラシ | |||
160mmフィン修正用プライヤー | |||
420mlエアコン洗浄スプレー | |||
工具箱(クリアー) | |||
工具箱サイズ | 347×167×119mm |
---|
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,900 円(税抜)/ 14,190 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/14 11:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 0049ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA109B : 38x138mm フィンブラシ(ステンレス製) |
セット商品 | EA505AB-1 : 347x167x119mm 工具箱(クリアー) |
セット商品 | EA542B-1 : 160mm フラットノーズプライヤー(アルミフィン修正用) |
セット商品 | EA922AH-18B : 420ml エアコン・洗浄スプレー(防カビ) |
拡大