品番 : EA115GG-25
品名 : 57mm ブラシ(真鍮製)
柔らかく、軽い体積物の除去に
仕様
ブラシ材質 | 真鍮 | ||
---|---|---|---|
EA115GA-34、-32Aのシャフトに取り付けて使用して下さい。 | |||
適応パイプ内径(mm) | 57 | 接続ねじ | 1/2” |
鉄、非鉄金属のチューブにもOK | |||
軟・ちょっと硬いスケールの除去用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,070 円(税抜)/ 5,577 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/09/26 11:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0053ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)