詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115GG-32

品名 : 102mm ブラシ(真鍮製)

柔らかく、軽い体積物の除去に

仕様

ブラシ材質 真鍮 適応パイプ内径(mm) 102
接続ねじ 1/2”
鉄、非鉄金属のチューブにもOK
軟・ちょっと硬いスケールの除去用
EA115GA-34、-32Aのシャフトに取り付けて使用して下さい。
追加説明
カタログ価格

10,500 (税抜)/ 11,550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/14 16:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0053ページ
バリエーション一覧
EA115GG-21 32mm ブラシ(真鍮製)
EA115GG-22 38mm ブラシ(真鍮製)
EA115GG-23 45mm ブラシ(真鍮製)
EA115GG-24 51mm ブラシ(真鍮製)
EA115GG-25 57mm ブラシ(真鍮製)
EA115GG-26 64mm ブラシ(真鍮製)
EA115GG-27 70mm ブラシ(真鍮製)
EA115GG-28 76mm ブラシ(真鍮製)
EA115GG-29 83mm ブラシ(真鍮製)
EA115GG-30 89mm ブラシ(真鍮製)
EA115GG-31 95mm ブラシ(真鍮製)
EA115GG-32 102mm ブラシ(真鍮製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top