品番 : EA115GG-30
品名 : 89mm ブラシ(真鍮製)
柔らかく、軽い体積物の除去に
仕様
| ブラシ材質 | 真鍮 | ||
|---|---|---|---|
| EA115GA-34、-32Aのシャフトに取り付けて使用して下さい。 | |||
| 適応パイプ内径(mm) | 89 | 接続ねじ | 1/2” |
| 鉄、非鉄金属のチューブにもOK | |||
| 軟・ちょっと硬いスケールの除去用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,200 円(税抜)/ 9,020 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/02/02 23:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0053ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
