詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115GG-42

品名 : 38mm ブラシ(ステンレス製)

鉄管の柔らかく、軽いスケールの除去にお勧めです。

仕様

ブラシ材質 ステンレス
EA115GA-34、-32Aのシャフトに取り付けて使用して下さい。
ブラシ径 φ39mm 適応パイプ内径(mm) 38
接続ねじ 1/2”
追加説明
カタログ価格

5,370 (税抜)/ 5,907 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/11/15 09:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0053ページ
バリエーション一覧
EA115GG-41 32mm ブラシ(ステンレス製)
EA115GG-42 38mm ブラシ(ステンレス製)
EA115GG-43 45mm ブラシ(ステンレス製)
EA115GG-44 51mm ブラシ(ステンレス製)
EA115GG-45 57mm ブラシ(ステンレス製)
EA115GG-46 64mm ブラシ(ステンレス製)
EA115GG-47 70mm ブラシ(ステンレス製)
EA115GG-48 76mm ブラシ(ステンレス製)
EA115GG-49 83mm ブラシ(ステンレス製)
EA115GG-50 89mm ブラシ(ステンレス製)
EA115GG-51 95mm ブラシ(ステンレス製)
EA115GG-52 102mm ブラシ(ステンレス製)
EA115GG-53 108mm ブラシ(ステンレス製)
EA115GG-54 114mm ブラシ(ステンレス製)
EA115GG-55 121mm ブラシ(ステンレス製)
EA115GG-56 127mm ブラシ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top