品番 : EA115GG-45
品名 : 57mm ブラシ(ステンレス製)
鉄管の柔らかく、軽いスケールの除去にお勧めです。
仕様
ブラシ材質 | ステンレス | ||
---|---|---|---|
EA115GA-34、-32Aのシャフトに取り付けて使用して下さい。 | |||
適応パイプ内径(mm) | 57 | 接続ねじ | 1/2” |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,560 円(税抜)/ 7,216 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/06/17 11:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0053ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)