品番 : EA115GG-46
品名 : 64mm ブラシ(ステンレス製)
鉄管の柔らかく、軽いスケールの除去にお勧めです。
仕様
| ブラシ材質 | ステンレス | ||
|---|---|---|---|
| EA115GA-34、-32Aのシャフトに取り付けて使用して下さい。 | |||
| 適応パイプ内径(mm) | 64 | 接続ねじ | 1/2” |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,560 円(税抜)/ 7,216 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/11/15 08:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0053ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
