品番 : EA115HH-1
品名 : 1.6L 超音波洗浄機
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
モデルチェンジ内容
24/11/18 旧:ecosonicロゴなし、新:ecosonicロゴあり(9025 No.55,56)
仕様
| メーカー | エスエヌディ | 型番 | US-801 |
|---|---|---|---|
| 槽容量 | 1.6L | 槽内寸法(幅×奥行×高さ) | 152×137×100mm |
| 槽外寸法(幅×奥行×高さ) | 230×217×194mm | 本体重量 | 3kg |
| ヒーター容量 | 50W | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 発振周波数 | 44kHz、PZT、他励発振 | タイマー設定範囲 | 最大3時間(1~60分:1分刻み、2~3時間:1時間刻み) |
| 材質 | 洗浄槽:SUS304、本体:アルミニウム、操作パネル・取手:PP樹脂、コーナー:ABS樹脂 | 付属品 | スノコ(SUS304)、上フタ(PET樹脂)、脱着式コード |
| 消費電力 | 90W | 給水方式 | 洗浄槽上部からの手動給水 |
| 排水方式 | 洗浄槽上部からの手動傾斜排水 | 動作モード | 標準洗浄/ソフト洗浄 |
| 機能 | 加温、出力点検、洗浄動作モード変更、各種警告表示 | ヒーター温度設定範囲 | 20℃~50℃(1℃刻みで設定可能、※冷却能力なし) |
| 最大3時間の洗浄タイマー | |||
| 洗浄モード機能(標準洗浄、ソフト洗浄) | |||
| 超音波出力の点検機能 | |||
| ヒーター異常時の警告機能 | |||
| 電気用品安全法(第三者認証品、PSEマーク表示) | |||
| ※槽内寸法は上部寸法です。槽はテーパーになっていますので下部寸法は小さくなります。 | |||
| ※本体は防水構造及び防爆構造ではありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
100,000 円(税抜)/ 110,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/16 02:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0616ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA115HH-1 1.6L 超音波洗浄機 |
| EA115HH-2 2.6L 超音波洗浄機 |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA992CW-11 : 98x90x65mm 部品洗浄かご(ステンレス製) |
モデルチェンジ品画像
拡大

