詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115HH-2

品名 : 2.6L 超音波洗浄機

仕様

メーカー エスエヌディ 型番 US-802
槽容量 2.6L 槽外寸法(幅×奥行×高さ) 319×217×194mm
槽内寸法(幅×奥行×高さ) 237×137×100mm 本体重量 4kg
ヒーター容量 80W 電源 AC100V(50/60Hz)
発振周波数 44kHz、PZT、他励発振 タイマー設定範囲 最大3時間(1~60分:1分刻み、2~3時間:1時間刻み)
材質 洗浄槽:SUS304、本体:アルミニウム、操作パネル・取手:PP樹脂、コーナー:ABS樹脂 付属品 スノコ(SUS304)、上フタ(PET樹脂)、脱着式コード
消費電力 160W 給水方式 洗浄槽上部からの手動給水
排水方式 洗浄槽上部からの手動傾斜排水 動作モード 標準洗浄/ソフト洗浄
機能 加温、出力点検、洗浄動作モード変更、各種警告表示 ヒーター温度設定範囲 20℃~50℃(1℃刻みで設定可能、※冷却能力なし)
電波法型式指定番号 総務省指定番号:第BU-18007号
最大3時間の洗浄タイマー
洗浄モード機能(標準洗浄、ソフト洗浄)
超音波出力の点検機能
ヒーター異常時の警告機能
※槽内寸法は上部寸法です。槽はテーパーになっていますので下部寸法は小さくなります。
※本体は防水構造及び防爆構造ではありません。
追加説明
カタログ価格

140,000 (税抜)/ 154,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/04 09:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0606ページ

代替品

EA115HG-2
  • 品番

    EA115HG-2

  • コメント

    変更点:容量、サイズなど

バリエーション一覧
EA115HH-1 1.6L 超音波洗浄機
EA115HH-2 2.6L 超音波洗浄機
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top