品番 : EA115TH-6
品名 : DC14.4V [充電式]高圧洗浄機
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | AW14DBL(NN) |
---|---|---|---|
HiKOKI:型番 | AW14DBL(NN) | 仕様 | 本体のみ<14.4V仕様> |
電源 | リチウムイオン電池 | 吐出水量 | 0.5~1.2L/min |
吐出圧力 | 0.5~2.0MPa | タンク容量 | 8L |
騒音値 | 約72dB | 充電時間 | 約35分 |
連続使用時間 | 30分 | サイズ | 302×254×473(H)mm |
重量 | 4.5kg(タンクのみ) | 付属品 | 高圧ホース(3m)、 トリガーガン、 バリアブルノズル、 ノズルクリーナーピン |
直射から拡散まで作業にあわせて調節できます。 | |||
バッテリー | 14.4V:(旧)EA813HE-15、EA813HE-16(別売) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
46,700 円(税抜)/ 51,370 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/19 21:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA115TH-1B DC14.4V [充電式]高圧洗浄機(バッテリー付) |
EA115TH-6 DC14.4V [充電式]高圧洗浄機 |
EA115TH-11B DC18.0V [充電式]高圧洗浄機(バッテリー付) |
EA115TH-16 DC18.0V [充電式]高圧洗浄機 |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA813H-10B : 14.4-18V 充電器 |
オプション | EA813HE-16 : DC14.4V/6.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |