品番 : EA123AD-12
品名 : 2.0穴x200mm エアーブローガン(ウレタンホース付)
仕様
| メーカー | 栗田製作所 | 型番 | AG45P |
|---|---|---|---|
| ノズル長 | 200mm | エアー量 | 150L/min |
| 穴径 | 2mm | 常用圧力 | 0.69MPa |
| ホース全長 | 5m | 使用範囲 | 3.5m |
| 付属品 | プラグ | 本体材質 | アルミダイカスト |
| ホース取付ねじ | G1/4” | ノズル取付ねじ | G1/8” |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,840 円(税抜)/ 8,624 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2025/11/03 20:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1047ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA123AD-11 2.0穴x100mm エアーブローガン(ウレタンホース付) |
| EA123AD-12 2.0穴x200mm エアーブローガン(ウレタンホース付) |
| EA123AD-13 2.0穴x300mm エアーブローガン(ウレタンホース付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA123AE-200 : 2.0穴x200mm/G 1/8" ノズル(エアーブローガン用) |
