品番 : EA123AD-13
品名 : 2.0穴x320mm エアーブローガン(ウレタンホース付)
仕様
| メーカー | 栗田製作所 | 型番 | AG45P |
|---|---|---|---|
| 穴径 | 2mm | ノズル長 | 320mm |
| エアー量 | 150L/min | ノズル取付ねじ | G1/8” |
| ホースサイズ | 8×5mm | ホース全長 | 5m |
| 使用範囲 | 3.0m | 常用圧力 | 0.7MPa |
| 材質 | 本体:アルミダイカスト(クロムメッキ) ノズル:真鍮、銅パイプ(クロムメッキ) ホース:ウレタン樹脂 |
||
| プラグ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,020 円(税抜)/ 8,822 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/23 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1006ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA123AD-11 2.0穴x100mm エアーブローガン(ウレタンホース付) |
| EA123AD-12 2.0穴x220mm エアーブローガン(ウレタンホース付) |
| EA123AD-13 2.0穴x320mm エアーブローガン(ウレタンホース付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA123AE-300 : 2.0穴x320mm/G 1/8" ノズル(エアーブローガン用) |
| 部品 | EA125BL-5 : 5.0/ 8.0mmx3.0m ウレタンホース(プラグ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
