品番 : EA123AE-300
品名 : 2.0穴x300mm/G 1/8" ノズル(エアーブローガン用)
仕様
| メーカー | 栗田製作所 | 型番 | AG45×6×300 |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | G1/8” | 穴径 | 2.0mm |
| パイプ径 | 6mm | ノズル長 | 320mm |
| エアー噴出量 | 150L/min | 材質 | 黄銅棒、銅パイプ(クロムメッキ加工) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 33 (2025/11/03 20:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1048ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA123AE-150 2.0穴x150mm/G 1/8" ノズル(エアーブローガン用) |
| EA123AE-200 2.0穴x200mm/G 1/8" ノズル(エアーブローガン用) |
| EA123AE-300 2.0穴x300mm/G 1/8" ノズル(エアーブローガン用) |
| EA123AE-500 2.0穴x500mm/G 1/8" ノズル(エアーブローガン用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA123AE-14 : 2.0穴x300mm エアーブローガン(プラグ付) |
| 本体 | EA123AJ-2 : 2.0mm穴 エアーブローガン(6mmノズル付) |
| 本体 | EA123AD-1 : 2.0mm穴 エアーブローガン(プラグ付) |
